![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 50 RJ1A50-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 50²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/XG8BM.jpg?ts=1712189215184)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 50 RJ1A50-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 50²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, SE - 50...50 mm²
adapté aux câbles Al/St - Oui
arrêt d'huile/barre centrale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4042368513828
Réf. Sonepar
00071020135
Réf. Fournisseur
1229974-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau
aluminium
forme de la section transversale
rond
section nominale aluminium, SE
50...50 mm²
adapté aux câbles Al/St
Oui
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
pour connexions résistant à la traction
Oui
raccordement à tige filetée en cuivre
Non
série de tensions
18/30 kV
XG8BM 50 RJ1A50-Manchon de jonction alu-alu à sertir, pour le raccordement de deux câbles alu BT ou HTA de sections égales 50 mm²-Codet Enedis: 6732144