![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 185 RJ4A185-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 185²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/XG8BM.jpg?ts=1712189211721)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 185 RJ4A185-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 185²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme de la section transversale - rond
section nominale Al réduite - 185 mm²
adapté aux câbles Al/St - Non
adapté aux câbles Aldrey - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4042368556238
Réf. Sonepar
00071020139
Réf. Fournisseur
1229734-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau
aluminium
forme de la section transversale
rond
section nominale Al réduite
185 mm²
adapté aux câbles Al/St
Non
adapté aux câbles Aldrey
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
pour connexions résistant à la traction
Oui
raccordement à tige filetée en cuivre
Non
série de tensions
18/30 kV
XG8BM 185 RJ4A185-Manchon de jonction alu-alu à sertir, pour le raccordement de deux câbles alu BT ou HTA de sections égales 185 mm²-Codet Enedis: 6732149