![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 240-10-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 240mm²-Bornage: 10mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/XCT.jpg?ts=1712189165889)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 240-10-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 240mm²-Bornage: 10mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 240 mm²
angle de raccordement - 180° (horizontal)
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660997000338
Réf. Sonepar
03609000624
Réf. Fournisseur
1-709823-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale
240 mm²
angle de raccordement
180° (horizontal)
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
autre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
avec trou d'inspection
Oui
plage étroite
Non
nombre de trous de fixation
1
matériau
cuivre
isolé
Non
traitement de la surface
étamé
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
XCT 240-10-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 240mm² sur une plage cuivre-Bornage 10mm (Ø du trou: 10,3mm)