![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 24/6-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/616410.jpg?ts=1712189224764)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 24/6-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660997009850
Réf. Sonepar
00070616140
Réf. Fournisseur
135998-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
couleur
noir
modèle
paroi épaisse
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
24 mm
diamètre interne après rétreint
6 mm
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Oui
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Oui
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...135 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
2.5 mm
WCSM 24/6 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Ø avant/après rétreint: 24/6mm (diamètre utile: 7/22mm)-Épaisseur après rétreint: 2,5mm