![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/Raygelplus1.jpg?ts=1712189156582)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel 3-5x1,5-2,5mm²-Sans connect
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - bifurcation parallèle
modèle - gel
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...1.5 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4015899500117
Réf. Sonepar
03609000465
Réf. Fournisseur
CH6880-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs
5
type
bifurcation parallèle
modèle
gel
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...1.5 mm²
section nominale du conducteur câble principal
1.5...2.5 mm²
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Oui
adapté à
autre
diamètre du câble principal
8...18 mm
diamètre du câble secondaire
9...16 mm
homologation du secteur minier
Non
RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel préinstallé acceptant 3 à 5 conducteurs de section 1,5 à 2,5mm² - Livrée sans connecteur