![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/RGP15.jpg?ts=1712189181717)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RayGel Plus 1.5-Boîte de jonction avec gel 4-5x2,5 à 16mm² - Sans connecteur
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - gel
section nominale du conducteur câble principal - 2.5...16 mm²
accessoires de connexion - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4015899500926
Réf. Sonepar
03609950092
Réf. Fournisseur
EH9930-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs
5
type
branchement double
modèle
gel
section nominale du conducteur câble principal
2.5...16 mm²
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Oui
adapté à
autre
diamètre du câble principal
10...26 mm
homologation du secteur minier
Non
RayGel Plus 1.5-Boîte de jonction avec gel préinstallé acceptant 4 ou 5 conducteurs de section 2,5 à 16mm² - Livrée sans connecteur