![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU5-GD-Trousse jonction BT avec résine verte GUROFLEX-4x10 à 4x50/5x25mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/pxe-gd.jpg?ts=1712189165685)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU5-GD-Trousse jonction BT avec résine verte GUROFLEX-4x10 à 4x50/5x25mm²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
type - branchement double
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire - 25...50 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 10...50 mm²
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4015899000198
Réf. Sonepar
03609001289
Réf. Fournisseur
CY4548-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs
4
type
branchement double
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire
25...50 mm²
section nominale du conducteur câble principal
10...50 mm²
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Non
adapté à
autre
diamètre du câble principal
20...44 mm
diamètre du câble secondaire
75...75 mm
homologation du secteur minier
Non
PXE-SU5-GD-Trousse de jonction BT pour câbles de 4x10mm² à 4x50mm² ou 5x25mm² (Ø câble: 20 à 44 mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement