![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU4-GD-Trousse de jonction BT avec résine verte GUROFLEX-4x4 à 4x25/5x16mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/pxe-gd.jpg?ts=1712189220207)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU4-GD-Trousse de jonction BT avec résine verte GUROFLEX-4x4 à 4x25/5x16mm²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - résine de coulée
adapté à - autre
diamètre du câble principal - 16...37 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899000181
Réf. Sonepar
03609900018
Réf. Fournisseur
CY4547-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs
5
type
branchement double
modèle
résine de coulée
adapté à
autre
diamètre du câble principal
16...37 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
sans
PXE-SU4-GD-Trousse de jonction BT pour câbles de 4x4mm² à 4x25mm² ou 5x16mm² (Ø du câble: 16 à 37 mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement