![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU2-GD-Trousse de jonction BT avec résine verte GUROFLEX-3x1,5 à 4x10mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/pxe-gd.jpg?ts=1712189191146)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU2-GD-Trousse de jonction BT avec résine verte GUROFLEX-3x1,5 à 4x10mm²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
accessoires de connexion - sans
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899000075
Réf. Sonepar
03609900007
Réf. Fournisseur
CY4545-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
modèle
résine de coulée
nombre de conducteurs
5
type
branchement double
section nominale du conducteur câble principal
1.5...6 mm²
accessoires de connexion
sans
homologation du secteur minier
Non
adapté à
autre
PXE-SU2-GD-Trousse de jonction BT pour câbles de 3x1,5mm² à 4x10mm² ou 5x6mm² (Ø du câble: 6 à 27 mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement