Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU1-GD-Trousse de jonction BT avec résine verte GUROFLEX-3x1,5 à 4x4mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
nombre de conducteurs - 4
type - branchement double
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...4 mm²
accessoires de connexion - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899000068
Réf. Sonepar
03609900006
Réf. Fournisseur
CY4544-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
modèle
résine de coulée
nombre de conducteurs
4
type
branchement double
section nominale du conducteur câble principal
1.5...4 mm²
accessoires de connexion
sans
homologation du secteur minier
Non
adapté à
autre
PXE-SU1-GD-Trousse de jonction BT pour câbles de 3x1,5mm² à 4x4mm² ou 5x2,5mm² (Ø câble: 6 à 19 mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement