![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MM-5-GD170-SRC4-Trousse de dérivation BT avec résine verte Guroflex + connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/MM5-7.jpg?ts=1712189185476)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MM-5-GD170-SRC4-Trousse de dérivation BT avec résine verte Guroflex + connecteur
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...50 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 70...120 mm²
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899534945
Réf. Sonepar
03609953494
Réf. Fournisseur
EE8514-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs
4
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire
10...50 mm²
section nominale du conducteur câble principal
70...120 mm²
adapté à
autre
diamètre du câble principal
27...55 mm
diamètre du câble secondaire
16...36 mm
homologation du secteur minier
Non
MM-5-GD170-SRC4-Trousse de dérivation BT en Y pour câble principal de 4 x 70 à 120mm² et câble dérivé de 4 x 10 à 50mm²-Livrée avec connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement