![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 6988 TZAK-AS (120-240mm2)-Manchon jonction alu et-ou cuivre BT vis fusibles](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/HEL6988.jpg?ts=1714082968309)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 6988 TZAK-AS (120-240mm2)-Manchon jonction alu et-ou cuivre BT vis fusibles
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - autre
section nominale cuivre, RM - 120...240 mm²
section nominale cuivre, RE - 120...240 mm²
section nominale cuivre, SM - 120...240 mm²
matériau du conduit - aluminium
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368161647
Réf. Sonepar
00070038449
Réf. Fournisseur
CM5894-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
série de tensions
autre
section nominale cuivre, RM
120...240 mm²
section nominale cuivre, RE
120...240 mm²
section nominale cuivre, SM
120...240 mm²
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
120...240 mm²
section nominale aluminium, RE
120...240 mm²
section nominale aluminium, SM
120...240 mm²
section nominale aluminium, SE
120...240 mm²
indice de protection (IP)
IP00
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
4
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
HEL 6988 TZAK-AS-Manchon de jonction à 4 vis autocassantes pour câbles BT aluminium et-ou cuivre de sections égales ou inégales de 120 à 240mm²