![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 4898-4 (2.5-16mm²)-Manchon de jonction alu et/ou cuivre BT vis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/HEL4102-4898.jpg?ts=1712189253257)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 4898-4 (2.5-16mm²)-Manchon de jonction alu et/ou cuivre BT vis
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - autre
section nominale cuivre, RM - 2.5...16 mm²
section nominale cuivre, RE - 2.5...16 mm²
matériau du conduit - cuivre
avec trou de soudure - Non
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368470756
Réf. Sonepar
00070027844
Réf. Fournisseur
181122-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
série de tensions
autre
section nominale cuivre, RM
2.5...16 mm²
section nominale cuivre, RE
2.5...16 mm²
matériau du conduit
cuivre
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RE
2.5...16 mm²
indice de protection (IP)
IP00
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
2
arrêt d'huile/barre centrale
Non
HEL 4898-4-Manchon de jonction à 2 vis pour câbles BT aluminium et/ou cuivre de sections égales ou inégales de 2,5 à 16mm²