Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 4897 TZAK (4-35mm2)-Manchon de jonction alu et-ou cuivre BT vis fusibles

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 4897 TZAK (4-35mm2)-Manchon de jonction alu et-ou cuivre BT vis fusibles

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • série de tensions - autre

  • section nominale cuivre, RM - 4...35 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 4...35 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 4...35 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368981757

Réf. Sonepar

03609000269

Réf. Fournisseur

CU1478-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

série de tensions

autre

section nominale cuivre, RM

4...35 mm²

section nominale cuivre, RE

4...35 mm²

section nominale cuivre, SM

4...35 mm²

matériau du conduit

aluminium

avec trou de soudure

Non

avec isolation

Non

section nominale aluminium, RM

4...35 mm²

section nominale aluminium, RE

4...35 mm²

section nominale aluminium, SM

4...35 mm²

section nominale aluminium, SE

4...35 mm²

indice de protection (IP)

IP00

traitement de la surface

étamé

nombre de vis

2

arrêt d'huile/barre centrale

Oui

HEL 4897 TZAK-Manchon de jonction à 2 vis autocassantes pour câbles BT aluminium et-ou cuivre de sections égales ou inégales de 4 à 35mm²