![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 4896 ZAK-AS (16-70mm2)-Manchon de jonction alu et-ou cuivre BT vis fusibles](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/HEL4896.jpg?ts=1714082971500)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 4896 ZAK-AS (16-70mm2)-Manchon de jonction alu et-ou cuivre BT vis fusibles
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - autre
section nominale cuivre, RM - 16...70 mm²
section nominale cuivre, RE - 16...95 mm²
section nominale cuivre, SM - 25...70 mm²
matériau du conduit - aluminium
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368981764
Réf. Sonepar
03609000270
Réf. Fournisseur
CU1479-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
série de tensions
autre
section nominale cuivre, RM
16...70 mm²
section nominale cuivre, RE
16...95 mm²
section nominale cuivre, SM
25...70 mm²
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
16...70 mm²
section nominale aluminium, RE
16...95 mm²
section nominale aluminium, SM
25...70 mm²
section nominale aluminium, SE
35...95 mm²
indice de protection (IP)
IP00
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
2
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
HEL 4896 ZAK-AS-Manchon de jonction à 2 vis autocassantes pour câbles BT aluminium et-ou cuivre de sections égales ou inégales de 16 à 70mm²