Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CT 25-120 B D13-Cosse en T à bride avec étrier bronze-S: 25-120mm²-Bornage: 13mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CT 25-120 B D13-Cosse en T à bride avec étrier bronze-S: 25-120mm²-Bornage: 13mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 25

  • section nominale cuivre, RM - 25...120 mm²

  • matériau du conduit - laiton

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997001076

Réf. Sonepar

00071001290

Réf. Fournisseur

709681-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

25

section nominale cuivre, RM

25...120 mm²

matériau du conduit

laiton

traitement de la surface

nu

avec tête auto-cassante

Non

CT 25-120 B D13-Cosse en T à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 25 à 120mm²-Diamètre bornage: 13mm-Codet Enedis: 6706212