Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CT 25-120 A D13-Cosse en T à bride avec étrier acier-S: 25-120mm²-Bornage: 13mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 25
section nominale cuivre, RM - 25...120 mm²
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368954102
Réf. Sonepar
00071001280
Réf. Fournisseur
709680-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
25
section nominale cuivre, RM
25...120 mm²
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CT 25-120 A D13-Cosse en T à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 25 à 120mm²-Diamètre bornage: 13mm