Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CT 10-70 A D9-Cosse en T à bride avec étrier acier-S: 10-70mm²-Born: 9mm-6706224

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CT 10-70 A D9-Cosse en T à bride avec étrier acier-S: 10-70mm²-Born: 9mm-6706224

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9

  • matériau du conduit - laiton

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005395

Réf. Sonepar

00071045630

Réf. Fournisseur

709657-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

9

matériau du conduit

laiton

traitement de la surface

nu

avec tête auto-cassante

Non

CT 10-70 A D9-Cosse en T à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Diamètre bornage: 9mm-Codet Enedis: 6706224