Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CT 10-70 A D11-Cosse en T à bride avec étrier acier-S: 10-70mm²-Bornage: 11mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 11
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368931431
Réf. Sonepar
00071045650
Réf. Fournisseur
709658-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
11
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CT 10-70 A D11-Cosse en T à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Diamètre bornage: 11mm