Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CH 25-120 A (RT25-120A)-Raccord en T à bride avec étrier acier-S: 25-120mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CH 25-120 A (RT25-120A)-Raccord en T à bride avec étrier acier-S: 25-120mm²

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • avec trou d'inspection - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368918036

Réf. Sonepar

00071001260

Réf. Fournisseur

709686-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale

120 mm²

angle de raccordement

180° (horizontal)

matériau

cuivre

avec trou d'inspection

Non

isolé

Non

CH 25-120 A (RT25-120A)-Raccord en T à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement de deux câbles en cuivre de section 25 à 120mm²-Codet Enedis: 6702388