![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 38/19 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 38/19](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/CGPT-Gamme.jpg?ts=1712189233489)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 38/19 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 38/19
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 19 mm
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660997009706
Réf. Sonepar
00070615830
Réf. Fournisseur
135937-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
38 mm
diamètre interne après rétreint
19 mm
couleur
noir
modèle
à paroi mince
épaisseur de paroi après rétreint
1 mm
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
2:1
homologation UL
Oui
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-40...135 °C
CGPT 38/19 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-Ø avant/après rétreint: 38/19mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 1,00mm