![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 12.7/6.4 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 12.7/6.4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/CGPT-Gamme.jpg?ts=1712189253319)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 12.7/6.4 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 12.7/6.4
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660997009515
Réf. Sonepar
00070615590
Réf. Fournisseur
135931-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
12.7 mm
diamètre interne après rétreint
6.4 mm
couleur
noir
modèle
à paroi mince
épaisseur de paroi après rétreint
0.65 mm
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
2:1
homologation UL
Oui
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-40...135 °C
CGPT 12.7/6.4 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-Ø avant/après rétreint: 12,7/6,4mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,65mm