Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CG 25-120 B (RD25-120B)-Raccord droit à bride avec étrier bronze-S: 25-120mm²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 25...120 mm²
type de raccordement - connexion à vis
traitement de la surface - laitonné
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997012508
Réf. Sonepar
00071001250
Réf. Fournisseur
709685-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conduit principal, SE
25...120 mm²
type de raccordement
connexion à vis
traitement de la surface
laitonné
CG 25-120 B (RD25-120B)-Raccord droit à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement de deux câbles en cuivre de section 25 à 120mm²-Codet Enedis: 6702568