Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CF 150-300 B NP-Cosse équerre à bride avec étrier bronze-S: 150-300²-Non Percée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0
section nominale cuivre, RM - 150...300 mm²
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997001106
Réf. Sonepar
00071001470
Réf. Fournisseur
709569-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
0
section nominale cuivre, RM
150...300 mm²
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CF 150-300 B Non Percée-Cosse équerre à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 150 à 300mm²-Plage carrée 50x50mm Non Percée