Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CE 25-120 B D13-Cosse équerre à bride avec étrier bronze-S: 25-120mm²-Born: 13mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 25
section nominale cuivre, RM - 25...120 mm²
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997001038
Réf. Sonepar
00071001230
Réf. Fournisseur
709683-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
25
section nominale cuivre, RM
25...120 mm²
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CE 25-120 B D13-Cosse équerre à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 25 à 120mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 13mm-Codet Enedis: 6706579