Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CE 10-70 A D9 (CE10-70A)-Cosse équer bride avec étrier acier-S: 10-70²-Born: 9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997005418
Réf. Sonepar
00071045690
Réf. Fournisseur
709663-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CE 10-70 A D9 (CE10-70A)-Cosse équerre à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 9mm-Codet Enedis: 6706392