Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CD 150-300 A NP-Cosse droite à bride avec étrier acier-S: 150-300²- Non Percée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0
section nominale cuivre, RM - 150...300 mm²
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368954300
Réf. Sonepar
00071001440
Réf. Fournisseur
709672-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
0
section nominale cuivre, RM
150...300 mm²
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CD 150-300 A NP-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 150 à 300mm²-Plage carrée 50x50mm Non Percée-Codet Enedis: 6706485