Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 150-300 B D13-Cosse droite à bride avec étrier bronze-S: 150-300²-Born: 13mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 150-300 B D13-Cosse droite à bride avec étrier bronze-S: 150-300²-Born: 13mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13

  • section nominale cuivre, RM - 150...300 mm²

  • matériau du conduit - laiton

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005487

Réf. Sonepar

00071047030

Réf. Fournisseur

709671-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

13

section nominale cuivre, RM

150...300 mm²

matériau du conduit

laiton

traitement de la surface

nu

avec tête auto-cassante

Non

CC 150-300 B D13-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 150 à 300mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 13mm