Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 150-300 A D13-Cosse droite à bride avec étrier acier-S: 150-300mm²-Born: 13mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13
section nominale cuivre, RM - 150...300 mm²
matériau du conduit - laiton
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997005470
Réf. Sonepar
00071047020
Réf. Fournisseur
709670-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
13
section nominale cuivre, RM
150...300 mm²
matériau du conduit
laiton
traitement de la surface
nu
avec tête auto-cassante
Non
CC 150-300 A D13-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 150 à 300mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 13mm