Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 10-70 B D11-Cosse droite à bride avec étrier bronze-S: 10-70mm²-Bornage: 11mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 10-70 B D11-Cosse droite à bride avec étrier bronze-S: 10-70mm²-Bornage: 11mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 11

  • matériau du conduit - laiton

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368466483

Réf. Sonepar

00071044590

Réf. Fournisseur

709608-2

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

11

matériau du conduit

laiton

traitement de la surface

nu

avec tête auto-cassante

Non

CC 10-70 B D11-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en bronze (utilisation en extérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 11mm