Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 10-70 A D11-Cosse droite à bride avec étrier acier-S: 10-70mm²-Bornage: 11mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CC 10-70 A D11-Cosse droite à bride avec étrier acier-S: 10-70mm²-Bornage: 11mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 11

  • section nominale cuivre, RM - 10...70 mm²

  • matériau du conduit - laiton

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4042368913826

Réf. Sonepar

00071044580

Réf. Fournisseur

709607-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

11

section nominale cuivre, RM

10...70 mm²

matériau du conduit

laiton

traitement de la surface

nu

avec tête auto-cassante

Non

CC 10-70 A D11-Cosse droite à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement d'un câble cuivre de section 10 à 70mm²-Plage ronde-Diamètre bornage: 11mm

Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs à brides à serrage mécanique -de Simel- permettent le raccordement d'un câble cuivre massif ou câblé jusqu'à 300mm² ou la jonction ou dérivation de deux câbles jusqu'à 150mm² (selon modèle).Le corps en laiton offre une excellente conductivité électrique et les étriers imperdables, avec bride réversible, sont à choisir en acier pour une utilisation en intérieur ou en bronze pour l'extérieur. La mise en oeuvre de ces connecteurs ne nécessite aucun outil spécifique.