Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BV-0-GD-KS0-Trousse de jonction résine verte GUROFLEX et connecteur 4x1.5/5x6mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²
accessoires de connexion - connecteur à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368341254
Réf. Sonepar
03609834125
Réf. Fournisseur
E97284-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs
5
type
branchement double
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble principal
1.5...6 mm²
accessoires de connexion
connecteur à vis
adapté à
autre
diamètre du câble principal
13...20 mm
homologation du secteur minier
Non
BV-0-GD-KS0-Trousse de jonction BT pour câbles de 4 ou 5 x 1,5 à 6 mm² (Ø du câble: 13 à 20 mm)-Livrée avec connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement