Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-800-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-630 à 800mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - jusqu'à 36 kV
matériau du conduit - aluminium
avec trou de soudure - Non
avec isolation - Non
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368915295
Réf. Sonepar
03609001262
Réf. Fournisseur
2107308-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
série de tensions
jusqu'à 36 kV
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
indice de protection (IP)
IP00
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
8
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
BSMB-800-Manchon de jonction à vis autocassantes, en alu étamé pour le raccordement de câbles cuivre ou alu BT et HTA (42kV), ronds ou sectoraux, câblés, massif ou souple (selon modele) dde section égale ou inégale de 630 à 800mm²