![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-500-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-500mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BSM500.jpg?ts=1712189153050)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-500-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-500mm²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - jusqu'à 36 kV
section nominale cuivre, RM - 500...500 mm²
matériau du conduit - aluminium
avec trou de soudure - Non
avec isolation - Non
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368935514
Réf. Sonepar
03609000321
Réf. Fournisseur
2107355-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
série de tensions
jusqu'à 36 kV
section nominale cuivre, RM
500...500 mm²
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
500...500 mm²
section nominale aluminium, RE
500...500 mm²
indice de protection (IP)
IP00
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
6
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
BSMB-500-Manchon de jonction à vis autocassantes, en alu étamé pour le raccordement de câbles cuivre ou alu BT et HTA (42kV), ronds ou sectoraux, câblés, massif ou souple (selon modele) de section égale 500mm²