![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-35/150-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-35 à 150mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BSM35-150.jpg?ts=1712189123749)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSMB-35/150-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-35 à 150mm²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - jusqu'à 36 kV
section nominale cuivre, RM - 35...150 mm²
section nominale cuivre, RE - 35...50 mm²
section nominale cuivre, SM - 50...95 mm²
matériau du conduit - aluminium
Emballage et conditions
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368934432
Réf. Sonepar
03609000180
Réf. Fournisseur
E05256N001
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
série de tensions
jusqu'à 36 kV
section nominale cuivre, RM
35...150 mm²
section nominale cuivre, RE
35...50 mm²
section nominale cuivre, SM
50...95 mm²
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
35...150 mm²
section nominale aluminium, RE
35...150 mm²
section nominale aluminium, SM
50...95 mm²
section nominale aluminium, SE
50...120 mm²
indice de protection (IP)
IP00
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
2
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
BSMB-35/150-Manchon de jonction à vis autocassantes, en alu étamé pour le raccordement de câbles cuivre ou alu BT et HTA (42kV), ronds ou sectoraux, câblés, massif ou souple (selon modele) de section égale ou inégale 35 à 150mm²