Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSM-95/240-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-95 à 240mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSM-95/240-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-95 à 240mm²

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • série de tensions - jusqu'à 36 kV

  • section nominale cuivre, RM - 95...240 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 95...150 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

  • avec trou de soudure - Non

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368852101

Réf. Sonepar

03609995482

Réf. Fournisseur

695012N001

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

série de tensions

jusqu'à 36 kV

section nominale cuivre, RM

95...240 mm²

section nominale cuivre, SM

95...150 mm²

matériau du conduit

aluminium

avec trou de soudure

Non

avec isolation

Non

section nominale aluminium, RM

95...240 mm²

section nominale aluminium, RE

95...240 mm²

section nominale aluminium, SM

95...150 mm²

section nominale aluminium, SE

95...150 mm²

indice de protection (IP)

IP00

traitement de la surface

étamé

nombre de vis

4

arrêt d'huile/barre centrale

Oui

BSM-95/240-Manchon de jonction à vis autocassantes, en alu étamé pour le raccordement de câbles cuivre ou alu BT et HTA (42kV), ronds ou sectoraux, câblés, massif ou souple (selon modele) de section égale ou inégale 95 à 240mm²