![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSM-25/95-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-25 à 95mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BSM25-95.jpg?ts=1712189149475)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BSM-25/95-Manchon jonction à vis autocassantes BT/HTA alu/cu-25 à 95mm²
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
série de tensions - jusqu'à 36 kV
section nominale cuivre, RM - 16...95 mm²
section nominale cuivre, RE - 10...50 mm²
section nominale cuivre, SM - 25...70 mm²
matériau du conduit - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4042368859117
Réf. Sonepar
03609000272
Réf. Fournisseur
C85068N001
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
série de tensions
jusqu'à 36 kV
section nominale cuivre, RM
16...95 mm²
section nominale cuivre, RE
10...50 mm²
section nominale cuivre, SM
25...70 mm²
matériau du conduit
aluminium
avec trou de soudure
Non
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
25...95 mm²
section nominale aluminium, RE
16...95 mm²
section nominale aluminium, SM
25...70 mm²
indice de protection (IP)
IP00
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
2
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
BSM-25/95-Manchon de jonction à vis autocassantes, en alu étamé pour le raccordement de câbles cuivre ou alu BT et HTA (42kV), ronds ou sectoraux, câblés, massif ou souple (selon modele) de section égale ou inégale 25 à 95mm²