![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-800 80x40-2x14-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-800mm²-Born: 2x14mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BLMT8002X14.jpg?ts=1712189227604)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-800 80x40-2x14-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-800mm²-Born: 2x14mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
matériau du conduit - aluminium
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368176764
Réf. Sonepar
03609001258
Réf. Fournisseur
2062424-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
14
matériau du conduit
aluminium
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
BLMT-800 80x40-2x14-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 800mm² sur une plage alu ou cuivre-Diamètre des 2 trous de bornage: 2 x 14mm