![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-800/1000-2x13-Cosse à vis autocass. BT/HTA alu/cu-800/1000mm²-Born:2x13mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BLMT800-1000-2X13.jpg?ts=1712189220968)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-800/1000-2x13-Cosse à vis autocass. BT/HTA alu/cu-800/1000mm²-Born:2x13mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13
section nominale cuivre, RM - 800...1000 mm²
section nominale cuivre, SM - 800...1000 mm²
matériau du conduit - aluminium
taille min. de l'AWG - autre
Emballage et conditions
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997476386
Réf. Sonepar
03609747638
Réf. Fournisseur
2832081-3
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
13
section nominale cuivre, RM
800...1000 mm²
section nominale cuivre, SM
800...1000 mm²
matériau du conduit
aluminium
taille min. de l'AWG
autre
taille d'AWG max.
autre
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
section nominale aluminium, RM
800...1000 mm²
section nominale aluminium, RE
800...1000 mm²
section nominale aluminium, SM
800...1000 mm²
section nominale aluminium, SE
800...800 mm²
BLMT-800/1000-2x13-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 800 à 1000mm² sur une plage alu ou cuivre-Diamètre des 2 trous de bornage: 2 x 13mm