Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-800/1000-17-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-800/1000mm²-Bornage:17mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-800/1000-17-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-800/1000mm²-Bornage:17mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 17

  • section nominale cuivre, RM - 800...1000 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Oui

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997476362

Réf. Sonepar

03609747636

Réf. Fournisseur

2832081-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

17

section nominale cuivre, RM

800...1000 mm²

matériau du conduit

aluminium

traitement de la surface

étamé

avec tête auto-cassante

Oui

section nominale aluminium, RM

800...1000 mm²

section nominale aluminium, RE

800...1000 mm²

BLMT-800/1000-17-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 800 à 1000mm² sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 17mm