![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-50/240-15-FR-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-50/240mm²-Bornage: 15mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BLMT50-240.jpg?ts=1712189154058)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-50/240-15-FR-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-50/240mm²-Bornage: 15mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15
section nominale cuivre, RM - 50...240 mm²
matériau du conduit - aluminium
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Oui
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368843994
Réf. Sonepar
03609000470
Réf. Fournisseur
2019099-2
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
15
section nominale cuivre, RM
50...240 mm²
matériau du conduit
aluminium
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
section nominale aluminium, RM
50...240 mm²
section nominale aluminium, RE
50...185 mm²
section nominale aluminium, SM
50...150 mm²
section nominale aluminium, SE
50...150 mm²
BLMT-50/240-15-FR-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 50 à 240mm² (ou cuivre souple: 95 et 150mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 15mm