Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-35/150-17-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-35/150mm²-Bornage: 17mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-35/150-17-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-35/150mm²-Bornage: 17mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 17

  • section nominale cuivre, RM - 35...150 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 35...50 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 50...95 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368280010

Réf. Sonepar

03609000273

Réf. Fournisseur

D80047-000

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

17

section nominale cuivre, RM

35...150 mm²

section nominale cuivre, RE

35...50 mm²

section nominale cuivre, SM

50...95 mm²

matériau du conduit

aluminium

taille min. de l'AWG

autre

taille d'AWG max.

autre

traitement de la surface

étamé

avec tête auto-cassante

Oui

section nominale aluminium, RM

35...150 mm²

section nominale aluminium, RE

35...150 mm²

section nominale aluminium, SM

50...95 mm²

section nominale aluminium, SE

50...120 mm²

BLMT-35/150-17-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 35 à 150mm² (ou cuivre souple: 50 à 70mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 17mm