![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-35/150-13-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-35/150mm²-Bornage: 13mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BLMT35-150.jpg?ts=1712189208942)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-35/150-13-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-35/150mm²-Bornage: 13mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13
section nominale cuivre, RM - 35...150 mm²
section nominale cuivre, RE - 35...50 mm²
section nominale cuivre, SM - 50...95 mm²
matériau du conduit - aluminium
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368369401
Réf. Sonepar
03609001253
Réf. Fournisseur
F61108-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
13
section nominale cuivre, RM
35...150 mm²
section nominale cuivre, RE
35...50 mm²
section nominale cuivre, SM
50...95 mm²
matériau du conduit
aluminium
taille min. de l'AWG
autre
taille d'AWG max.
autre
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
section nominale aluminium, RM
35...150 mm²
section nominale aluminium, RE
35...150 mm²
section nominale aluminium, SM
50...95 mm²
section nominale aluminium, SE
50...120 mm²
BLMT-35/150-13-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 35 à 150mm² (ou cuivre souple: 50 à 70mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 13mm