![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-25/95-13-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-25/95mm²-Bornage: 13mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BLMT25-95.jpg?ts=1712189189141)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-25/95-13-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-25/95mm²-Bornage: 13mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13
section nominale cuivre, RM - 16...95 mm²
section nominale cuivre, RE - 10...50 mm²
section nominale cuivre, SM - 25...95 mm²
matériau du conduit - aluminium
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368010174
Réf. Sonepar
03609001251
Réf. Fournisseur
A23668-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
13
section nominale cuivre, RM
16...95 mm²
section nominale cuivre, RE
10...50 mm²
section nominale cuivre, SM
25...95 mm²
matériau du conduit
aluminium
taille min. de l'AWG
autre
taille d'AWG max.
autre
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
section nominale aluminium, RM
25...95 mm²
section nominale aluminium, RE
25...95 mm²
section nominale aluminium, SM
25...95 mm²
section nominale aluminium, SE
50...95 mm²
BLMT-25/95-13-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 25 à 95mm² (ou cuivre souple: 25-35 et 70mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 13mm