Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-150/400-21-MK2-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-150/400mm²-Born: 21mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-150/400-21-MK2-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-150/400mm²-Born: 21mm

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 21

  • section nominale cuivre, RM - 150...400 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 150...240 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997476270

Réf. Sonepar

03609747627

Réf. Fournisseur

2832179-3

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

21

section nominale cuivre, RM

150...400 mm²

section nominale cuivre, SM

150...240 mm²

matériau du conduit

aluminium

traitement de la surface

étamé

avec tête auto-cassante

Oui

section nominale aluminium, RM

150...400 mm²

section nominale aluminium, RE

150...400 mm²

section nominale aluminium, SM

150...240 mm²

section nominale aluminium, SE

185...300 mm²

BLMT-150/400-21-MK2-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 150 à 400mm² (ou cuivre souple: 240 à 300mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 21mm