![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-120/300-17-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-120/300mm²-Bornage: 17mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BLMT120-300.jpg?ts=1712189169472)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-120/300-17-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu-120/300mm²-Bornage: 17mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 17
section nominale cuivre, RM - 120...300 mm²
section nominale cuivre, SM - 120...185 mm²
matériau du conduit - aluminium
taille min. de l'AWG - autre
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368308844
Réf. Sonepar
03609001248
Réf. Fournisseur
E26422-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
17
section nominale cuivre, RM
120...300 mm²
section nominale cuivre, SM
120...185 mm²
matériau du conduit
aluminium
taille min. de l'AWG
autre
taille d'AWG max.
autre
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
section nominale aluminium, RM
120...300 mm²
section nominale aluminium, RE
150...300 mm²
section nominale aluminium, SM
120...185 mm²
section nominale aluminium, SE
120...240 mm²
BLMT-120/300-17-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 120 à 300mm² (ou cuivre souple: 240 à 300mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 17mm