![Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-120/300-13-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu 120/300mm²-Bornage: 13mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3609/BLMT120-300.jpg?ts=1712189204722)
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BLMT-120/300-13-Cosse à vis autocassante BT/HTA alu/cu 120/300mm²-Bornage: 13mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03609.gif?ts=1646344049336&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 13
section nominale cuivre, RM - 120...300 mm²
section nominale cuivre, SM - 120...185 mm²
matériau du conduit - aluminium
taille min. de l'AWG - autre
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368370346
Réf. Sonepar
03609001247
Réf. Fournisseur
F62708-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
13
section nominale cuivre, RM
120...300 mm²
section nominale cuivre, SM
120...185 mm²
matériau du conduit
aluminium
taille min. de l'AWG
autre
taille d'AWG max.
autre
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
section nominale aluminium, RM
120...300 mm²
section nominale aluminium, RE
150...300 mm²
section nominale aluminium, SM
120...185 mm²
section nominale aluminium, SE
120...240 mm²
BLMT-120/300-13-Cosse à vis autocassante pour le raccordement de câbles à âme cablée BT ou MT, alu ou cuivre, de section 120 à 300mm² (ou cuivre souple: 240 à 300mm²) sur une plage alu ou cuivre-Diamètre du trou de bornage: 13mm
Les Atouts de la gamme:
Les cosses BLMT -de Simel- sont multisections, à vis autocassantes, en alu étamé, et sont destinées au raccordement de câbles cuivre ou alu BT et MT (84kV) sur des appareils à plages alu ou cuivre.Équipées de vis à tête autocassante, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par simple rupture de la tête de la vis.Elles acceptent les câbles ronds ou sectoraux, câblés, massifs ou souples (selon modèle). La gamme actuelle permet de raccorder des câbles de 25 à 1 000 mm².Elles sont conformes à la norme CEI61238-1 classe A.