Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 14-8-Serre-fil pour câble nu 35 à 120mm²-Trou de fixation: M8x125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 35...120 mm²
matériau du conduit dérivé - cuivre
type de raccordement - connexion à vis
traitement de la surface - nu
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368863206
Réf. Sonepar
00071021060
Réf. Fournisseur
2-709305-6
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conduit principal, SE
35...120 mm²
matériau du conduit dérivé
cuivre
type de raccordement
connexion à vis
traitement de la surface
nu
BB 14-8-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 120mm²-Trou de fixation: M8x125