Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 12-7x150-Serre-fil pour câble nu 35 à 95mm²-Trou de fixation: M7x150

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BB 12-7x150-Serre-fil pour câble nu 35 à 95mm²-Trou de fixation: M7x150

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conduit principal, SE - 35...95 mm²

  • matériau du conduit dérivé - cuivre

  • type de raccordement - connexion à vis

  • traitement de la surface - nu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997003124

Réf. Sonepar

00071020770

Réf. Fournisseur

1-709305-9

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conduit principal, SE

35...95 mm²

matériau du conduit dérivé

cuivre

type de raccordement

connexion à vis

traitement de la surface

nu

BB 12-7x150-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 95mm²-Trou de fixation: M7x150