Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - BAV-2U-4D-Trousse de dérivation en Y avec résine-4x1,5 à 5x25mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...25 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...25 mm²
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015899000006
Réf. Sonepar
03609001124
Réf. Fournisseur
A26955-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
nombre de conducteurs
4
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...25 mm²
section nominale du conducteur câble principal
1.5...25 mm²
accessoires de connexion
sans
adapté à
autre
diamètre du câble principal
16...30 mm
diamètre du câble secondaire
16...30 mm
homologation du secteur minier
Non
BAV-2U-4D-Trousse de dérivation BT en Y pour câble principal et dérivé de 5 x 1,5 à 5 x 25mm² (Ø câble: 16-30mm)-Livrée sans connecteur-Résine polyuréthane RAPID 4300B
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT avec résine RAPID-4300B, sont destinées à protéger ou isoler une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C).Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T.